日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
20
注文コード
58593202
品番
HSK63A-C20-95
参考基準価格(税別)
¥42,030
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・コレット・最高回転数
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(mm)
52
寸法D(mm)
20
寸法D1(mm)
20
寸法l1(mm)
58
寸法l2(mm)
65
寸法l3(mm)
68
質量(kg)
1.6