ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)42 注文コード58593412 品番HSK100A-C42-250
参考基準価格(税別)¥81,370 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は寸法D・コレット・最高回転数など57種類から選べます 他の種類を見る
寸法C1(mm)86 寸法D(mm)42 寸法D1(mm)42 寸法l1(mm)73 寸法l2(mm)115 寸法l3(mm)125 質量(kg)10.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする