日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
16
コレット
KM16、CCK16
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
注文コード
58593421
品番
HSK63A-C16-75G
参考基準価格(税別)
¥44,810
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・コレット・最高回転数
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C1(mm)
40
寸法D(mm)
16
寸法l3(mm)
50
質量(kg)
1.2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
コレット
KM16、CCK16