日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
ミニチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58593981
品番
MBT40-MMC4-90
参考基準価格(税別)
¥55,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
15
寸法L(mm)
90
寸法l1(mm)
30
寸法l2(mm)
43
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30,000
質量(kg)
1.2