日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
ミギリードリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58594024
品番
RSS-7.0F
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
7
刃長l1(mm)
25
全長L(mm)
110
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
内径d(Φmm)
3
コーティング
TiNコ-ティング
首下長l2(mm)
70
下穴取代(Φmm)
0.1〜0.6
切削送り(mm/rev)
0.15〜0.4
刃先l(mm)
0.6