ミギリードリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58594033 品番 RSS-9.0F
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
加工穴D(mm)9 刃長l1(mm)30 全長L(mm)135 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)9 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 内径d(Φmm)4 コーティングTiNコ-ティング 首下長l2(mm)90 下穴取代(Φmm)0.1〜0.8 切削送り(mm/rev)0.15〜0.4 刃先l(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする