日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
ミギリードリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58594051
品番
RSS-13.0F
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
13
刃長l1(mm)
30
全長L(mm)
165
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
13
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
内径d(Φmm)
5.5
コーティング
TiNコ-ティング
首下長l2(mm)
110
下穴取代(Φmm)
0.1〜1.2
切削送り(mm/rev)
0.15〜0.4
刃先l(mm)
0.6