画像準備中

ミギリードリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)69 注文コード58594252 品番RSS-69.0F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥245,900
この商品は刃径など47種類から選べます 他の種類を見る
刃長l1(mm)65 全長L(mm)330 シャンク径(Φmm)42 刃径(Φmm)69 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiNコ-ティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする