日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
ミギリードリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
72
注文コード
58594286
品番
RSS-72.0F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥293,500
この商品は
刃径
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
刃長l1(mm)
65
全長L(mm)
330
シャンク径(Φmm)
42
刃径(Φmm)
72
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコ-ティング