日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
ミギリードリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58594471
品番
RNS-5.0F
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
加工穴D(mm)
5
シャンク
ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ
刃長l1(mm)
24
全長L(mm)
90
刃径(Φmm)
5
刃形
スパイラル
内径d(Φmm)
2
コーティング
TiNコ-ティング
シャンク径d(Φmm)
5
首下長l2(mm)
60
下穴取代(Φmm)
0.1〜0.3
切削送り(mm/rev)
0.1〜0.3
刃先l(mm)
0.6