画像準備中

ミギリードリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58594496 品番RNS-52.0F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥158,200
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ 刃長l1(mm)60 刃径(Φmm)52 全長(mm)310 シャンク径(Φmm)32 刃形スパイラル コーティングTiNコ-ティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする