日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
ミギリードリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58594514
品番
RNS-54.0F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥158,200
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
60
刃径(Φmm)
54
全長(mm)
310
シャンク径(Φmm)
32
刃形
スパイラル
コーティング
TiNコ-ティング