半袖シャツ 707

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズS 注文コード58594725 品番707
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル100 仕様脇消臭テープ、胸ペンさし(左)、レベルブック収納ポケット(右・深さ20cm)、袖マルチポケット(左)、脇スリット 種別半袖シャツ 材質トリコット、吸汗速乾、制電ケア設計、ストレッチ(伸長率15%) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 着丈(cm)64 バスト(cm)94 色番3 ネック(cm)39 袖丈半袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58594865
2024-07-28
用途:
室内着
適斎塾 様

ホワイトで夏の室内着として着用。カッターシャツより涼しい。下も外に出せるので着心地が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
58594856
2020-07-06
用途:
春〜夏にかけての設備点検作業時
建設業・工事業

二着目になりますが、肌触りと汗の速乾性が非常によく快適に着用できます。
ポロシャッツタイプでの胸のダブルポケットがなかなか無いので、私は重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
58594768
2020-10-11
用途:
作業着

サイズてきにはいいがゆったり着たかったからワンサイズ上を買えばよかった普通のポロシャツ見たいなストレッチ感は少ない

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする