バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの 長袖 シャツ・インナー
バートルの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ 505
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58595172
品番
505
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
色
キャメル
サイズ
4L
混率(%)
(本体)ポリエステル65、綿35、(リブ)ポリエステル65、綿35
仕様
胸ポケット(左)、脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
種別
長袖ポロシャツ
材質
交編鹿の子、吸汗速乾
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
76
バスト(cm)
122
色番
24
ネック(cm)
50