曜日別特売
505 長袖ポロシャツ 505 バートル 58595574

長袖ポロシャツ 505

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ミドルグレー
サイズ4L
内容量1着注文コード58595574品番505
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
¥2,390

綿混紡によるナチュラルな素材感が魅力のポロシャツシリーズ

色
ミドルグレー
サイズ
4L
仕様
胸ポケット(左)、脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
種別
長袖ポロシャツ
材質
交編鹿の子、吸汗速乾
混率(%)
(本体)ポリエステル65、綿35、(リブ)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
76
バスト(cm)
122
色番
56
ネック(cm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58595224
2026-11-02
用途: 品出し
その他業種

着心地の良さ、通気性の良さ
価格と品質の良さ、動き易さ

対象商品 : 58595337
2026-08-27
用途: 普段着
製造業

サイズが少し小さいので、ワンサイズ上を購入しました。着心地とデザイン大変気に入りました。

対象商品 : 58595075
2026-02-26
用途: 事務作業
卸売・小売業

少しタイトなシルエットでスタイル良く見えます。Lでもいけましたが少し余裕がほしくてLLも購入してみました。袖丈が長くなりすぎることなくいい感じです。着丈はどのサイズも若干長めです。

対象商品 : 58595242
2018-05-30
用途: 大工

通気性肌触りが柔らかく 夏にも最高です。
シルエットと腕のポケットがとても良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする