バートル
長袖ジップシャツ 413
(2件のレビュー)
返品不可
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
クーガー
ホワイト
ブラック
サーフブルー
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58596152
品番
413
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル100
仕様
脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
種別
長袖ジップシャツ
材質
マイクロ鹿の子ドライメッシュ、吸汗速乾、ストレッチ
着丈(cm)
61
バスト(cm)
86
裄丈(cm)
74
色番
3
ネック(cm)
38.5