NBT40-ZMAC42-150 2面拘束2LOCK ZMACボーリングバー NBT40 日研工作所 58596194

2面拘束2LOCK ZMACボーリングバー NBT40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード58596194品番NBT40-ZMAC42-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,100
寸法C(mm)40寸法C1(mm)50寸法M(mm)97寸法Q(mm)20質量(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする