長袖ジップシャツ 413

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズLL 注文コード58596432 品番413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る
ブラック サイズLL 混率(%)ポリエステル100 仕様脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット 種別長袖ジップシャツ 材質マイクロ鹿の子ドライメッシュ、吸汗速乾、ストレッチ 着丈(cm)72 バスト(cm)110 裄丈(cm)85 色番35 ネック(cm)44.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58596423
2021-01-28
用途:
茶葉加工作業

薄手ながら保温性があります。伸縮性があるので身体に馴染み、引っ掛け等の事故を防げるかと思います。

対象商品:
58596256
2017-10-18
用途:
農業
遠藤米店 様

コスパ最高です。色のバリエーションがふえるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする