長袖ジップシャツ 413

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58596493 品番 413
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090
サーフブルー サイズM 混率(%)ポリエステル100 仕様脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット 種別長袖ジップシャツ 材質マイクロ鹿の子ドライメッシュ、吸汗速乾、ストレッチ 着丈(cm)68 バスト(cm)98 裄丈(cm)81 色番47 ネック(cm)41.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58596423
2021-01-28
用途:
茶葉加工作業

薄手ながら保温性があります。伸縮性があるので身体に馴染み、引っ掛け等の事故を防げるかと思います。

対象商品:
58596256
2017-10-18
用途:
農業
遠藤米店 様

コスパ最高です。色のバリエーションがふえるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする