半袖ジップシャツ 415

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58596563 品番 415
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090
ネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル100 バスト(cm)92 仕様脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット 種別半袖ジップシャツ 材質マイクロ鹿の子ドライメッシュ、吸汗速乾、ストレッチ 着丈(cm)64 裄丈(cm)40 色番3 ネック(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする