バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの 半袖 シャツ・インナー
バートルの ジップシャツ 半袖
半袖ジップシャツ 415
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58596588
品番
415
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
バスト(cm)
104
仕様
脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
種別
半袖ジップシャツ
材質
マイクロ鹿の子ドライメッシュ、吸汗速乾、ストレッチ
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
46
色番
3
ネック(cm)
43