バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの 半袖 シャツ・インナー
バートルの ジップシャツ 半袖
半袖ジップシャツ 415
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58596624
品番
415
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100
バスト(cm)
128
仕様
脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
種別
半袖ジップシャツ
材質
マイクロ鹿の子ドライメッシュ、吸汗速乾、ストレッチ
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
53
色番
3
ネック(cm)
49