バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの 長袖 シャツ・インナー
バートルの ポロシャツ 長袖
長袖ポロシャツ 303
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
4L
注文コード
58597017
品番
303
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
種別
長袖ポロシャツ
材質
ドライメッシュ、吸汗速乾
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
78
バスト(cm)
126
色番
3
ネック(cm)
49