バートル
長袖ポロシャツ 303
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
5L
4L
色
ブラック
ネイビー
ホワイト
ブラック
スティール
ロイヤルブルー
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58597166
品番
303
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
仕様
脇消臭テープ仕様、袖マルチポケット(左)、脇スリット
種別
長袖ポロシャツ
材質
ドライメッシュ、吸汗速乾
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
76
バスト(cm)
118
色番
35
ネック(cm)
47