長袖ポロシャツ 103

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 58598015 品番 103
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890
ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100 仕様衿=ボディ同素材、袖口=ボディ同素材、胸ポケット(左)、脇スリットandカラーカン止 種別長袖ポロシャツ 材質ドリームドライV、マイクロハニカムメッシュ、吸汗速乾 着丈(cm)69 バスト(cm)100 裄丈(cm)81 色番3 ネック(cm)41.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58598033
2020-07-03
用途:
仕事用普段着

吸汗速乾のハニカム生地長袖ポロシャツは色々ありますが、
やっとしっくり来る物が見つかりました。
他製品と比べておススメしたい点は以下の通り。

・他製品はズボンINを想定しているのか着丈が長くシルエットが野暮ったい物が多いのですが、これは着丈が短めで、ベルトが隠れる程度の長さです。
・暑い時期に腕まくりをする際、他製品は袖口が絞られている物が多く、捲り上げ辛い&締め付けられて不快&着続けているうちに袖口がダルダルになってしまいがちですが、これは袖口が絞られておらず、袖をまくる時にスムーズで締め付けが無く快適です。
・すその両横にスリットが入っています。生地本体のストレッチ性に加え、これがある為に非常に体を動かす事が快適です。
・襟口からチラッと見える赤の吸汗テープがかっこいい。

通年で着ることができる仕事着です。生産終了までは一生着続けるつもりなので、もっと売れて貰うためにレビューしました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする