曜日別特売
HSK100A-RAC32-180E HSK バランスカットボーリングバー (RAC-E) (銅・ステンレス・いもの用) 日研工作所 58598461

HSK バランスカットボーリングバー (RAC-E) (銅・ステンレス・いもの用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チップCC08-C
寸法C(mm)31
寸法M(mm)77
内容量1個注文コード58598461品番HSK100A-RAC32-180E
参考基準価格(税別)¥68,880販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
寸法C(mm)31寸法C1(mm)50寸法M(mm)77適合チップCC08-C質量(kg)4.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする