日研工作所
HSK バランスカットボーリングバー (RAC-E) (銅・ステンレス・いもの用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合チップ
CC08-C
CC07-C
CC08-C
CC12-C
寸法C(mm)
31
15
31
40
53
64
83
寸法M(mm)
122
67
105
112
77
110
122
97
130
142
157
117
182
177
202
232
262
225
290
315
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58598486
品番
HSK100A-RAC32-225E
参考基準価格(税別)
¥79,490
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
31
寸法C1(mm)
50
寸法M(mm)
122
適合チップ
CC08-C
質量(kg)
4.8