HSK100A-RAC130-185E HSK バランスカットボーリングバー (RAC-E) (銅・ステンレス・いもの用) 日研工作所 58598626

HSK バランスカットボーリングバー (RAC-E) (銅・ステンレス・いもの用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チップ
寸法C(mm)90
寸法M(mm)
内容量1個注文コード58598626品番HSK100A-RAC130-185E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,800
寸法C(mm)90寸法L(mm)185質量(kg)9.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする