曜日別特売
HSK100A-RAC43-180A HSK バランスカットボーリングバー (RAC-A) (アルミ・非鉄用) 日研工作所 58599116

HSK バランスカットボーリングバー (RAC-A) (アルミ・非鉄用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チップAEG16
寸法C(mm)40
寸法M(mm)97
内容量1個注文コード58599116品番HSK100A-RAC43-180A
参考基準価格(税別)¥71,010販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
寸法C(mm)40寸法C1(mm)40寸法M(mm)97適合チップAEG16質量(kg)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする