曜日別特売
HSK100A-RAC43-240A HSK バランスカットボーリングバー (RAC-A) (アルミ・非鉄用) 日研工作所 58599143

HSK バランスカットボーリングバー (RAC-A) (アルミ・非鉄用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チップAEG16
寸法C(mm)40
寸法M(mm)157
内容量1個注文コード58599143品番HSK100A-RAC43-240A
参考基準価格(税別)¥81,610販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
寸法C(mm)40寸法C1(mm)40寸法M(mm)157適合チップAEG16質量(kg)5.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする