日研工作所
HSK バランスカットボーリングバー (RAC-A) (アルミ・非鉄用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合チップ
AEG16
AEG16
AEG12
寸法C(mm)
53
83
15
31
40
53
64
寸法M(mm)
117
225
290
315
67
105
112
77
110
122
97
130
142
157
117
182
177
202
232
262
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58599177
品番
HSK100A-RAC53-210A
参考基準価格(税別)
¥74,190
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
53
寸法C1(mm)
53
寸法M(mm)
117
適合チップ
AEG16
質量(kg)
6.1