曜日別特売
HSK100A-RAC70-255A HSK バランスカットボーリングバー (RAC-A) (アルミ・非鉄用) 日研工作所 58599204

HSK バランスカットボーリングバー (RAC-A) (アルミ・非鉄用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チップAEG16
寸法C(mm)64
寸法M(mm)202
内容量1個注文コード58599204品番HSK100A-RAC70-255A
参考基準価格(税別)¥74,700販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
寸法C(mm)64寸法C1(mm)64寸法M(mm)202適合チップAEG16質量(kg)8.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする