日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
ブローチリーマ ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全102種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58601146
品番
BRS-3.3
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.3
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
3.3
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
22
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。