画像準備中

ブローチリーマ ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58601225 品番 BRS-4.3
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
刃径(Φmm)4.3 材質ハイス(高速度鋼)HSS 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)4.3 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 刃長l1(mm)24
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする