画像準備中

ブローチリーマ ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58601523 品番 BRS-8.1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
刃径(Φmm)8.1 材質ハイス(高速度鋼)HSS 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)8.1 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 刃長l1(mm)35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする