日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
ブローチリーマ テーパシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58602153
品番
BRM-3.5
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃長l1(mm)
24
シャンク
テーパシャンク
全長(mm)
115
刃径D(Φmm)
3.5
刃形
スパイラル
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。