2LOCK正面フライスアーバB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58603307 品番NBT40-FMB40-60
参考基準価格(税別)¥23,840 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)26 寸法C(mm)85 寸法C1(mm)50 寸法C2(mm)27 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)6 質量(kg)7.4 寸法l1(mm)123 寸法D1(mm)125 寸法F(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする