日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
2LOCK正面フライスアーバB型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58603316
品番
NBT50-FMB27-150
参考基準価格(税別)
¥35,180
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
26
寸法C(mm)
80
寸法C1(mm)
33
寸法C2(mm)
23
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
2
質量(kg)
8.2
寸法l1(mm)
200
寸法D1(mm)
80
寸法F(mm)
50