レディースコンプレッション 4028

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58603798 品番4028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト サイズS 混率(%)(表地)ポリエステル80、ポリウレタン20 仕様消臭テープ 材質スーパーストレッチ、吸汗速乾加工 着丈(cm)58 バスト(cm)82 裄丈(cm)69 色番29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする