バートル
バートルの シャツ・インナー
バートルの 長袖 シャツ・インナー
バートルの インナーコンプレッション 長袖
レディースコンプレッション 4028
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
58603852
品番
4028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
ハニーピンク
サイズ
S
混率(%)
(表地)ポリエステル80、ポリウレタン20
仕様
消臭テープ
材質
スーパーストレッチ、吸汗速乾加工
着丈(cm)
58
バスト(cm)
82
裄丈(cm)
69
色番
90