バートル
バートルの 服飾小物
バートルの ベルト 服飾小物
ベルト 4011
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58604218
品番
4011
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
F
材質
袋織テープ
幅(cm)
3.8
長さ(cm)
120
混率(%)
ナイロン100
機能
サイズ調節可能
色番
3