バートル
バートルの 服飾小物
バートルの ベルト 服飾小物
反射ベルト 4041
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58604272
品番
4041
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
袋織テープ
長さ(cm)
120
幅(cm)
3.8
サイズ
F
混率(%)
ナイロン100
機能
糸が光を反射、サイズ調節可能
色番
35