大和プラスチック
大和プラスチックの プランター・鉢
大和プラスチックの 鉢・プランター・ポット
大和プラスチックの プランター
ホワイトプランター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58604306
品番
W-80型 W
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
タイプ
底穴有
容量(L)
95
寸法A(mm)
800
寸法B(mm)
360
寸法C(mm)
395
色
ホワイト
規格(型)
W-80型
適合鉢
10号鉢×2個