日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
超硬ミルリーマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
15
刃先
9
注文コード
58604761
品番
HMS-15.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃径・刃先
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
加工穴D(mm)
15
刃長l1(mm)
29
全長L(mm)
180
刃径(Φmm)
15
シャンク径d(Φmm)
16
材質
超硬
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
刃先
9
首下長l2(mm)
120
切削送り(mm/rev)
0.15〜0.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。