超硬ミルリーマ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58605102 品番 HMM-18.0
参考基準価格(税別)¥39,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
加工穴D(mm)18 刃長l1(mm)30 全長L(mm)210 刃径(Φmm)18 材質超硬 刃形スパイラル シャンクテーパシャンク MT2 刃先9.4 首下長l2(mm)130 切削送り(mm/rev)0.2〜0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする