日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
超硬ミルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58605145
品番
HMM-20.0
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
20
刃長l1(mm)
30
全長L(mm)
220
刃径(Φmm)
20
材質
超硬
刃形
スパイラル
シャンク
テーパシャンク
MT
2
刃先
9.8
首下長l2(mm)
140
切削送り(mm/rev)
0.2〜0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。