日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
超硬ミルリーマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58605303
品番
HMM-28.0
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
加工穴D(mm)
28
刃長l1(mm)
39
全長L(mm)
260
刃径(Φmm)
28
材質
超硬
刃形
スパイラル
シャンク
テーパシャンク
MT
3
刃先
11.6
首下長l2(mm)
161
切削送り(mm/rev)
0.25〜0.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。