日研工作所
日研工作所の リーマ
日研工作所の 超硬リーマ
超硬ミルリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全89種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58605337
品番
HMM-29.5
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
刃長l1(mm)
39
全長L(mm)
260
刃径(Φmm)
29.5
材質
超硬
刃形
スパイラル
シャンク
テーパシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。