超硬ミルリーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)28 注文コード58605967 品番FMS-28.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃径など23種類から選べます 他の種類を見る
加工穴D(mm)28 刃長l1(mm)39 全長L(mm)240 刃径(Φmm)28 内径d(Φmm)15 材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク シャンク径d(Φmm)32 刃先0.6 首下長l2(mm)160 下穴取代(Φmm)0.1〜1.8 切削送り(mm/rev)0.15〜0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする