超硬ミルリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58606021 品番 FMM-12.0
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
加工穴D(mm)12 シャンクテーパシャンク 刃長l1(mm)29 全長L(mm)175 刃形スパイラル 刃径(Φmm)12 材質超硬 内径d(Φmm)6 MT1 刃先0.6 首下長l2(mm)109.5 下穴取代(Φmm)0.1〜0.8 切削送り(mm/rev)0.1〜0.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする